产品编号: 260072 SP4019

CCGT 060202 SP4019

品牌: Kennametal
价格未定

CCGT 060202 SP4019

根据需求
货期2-3天
库存还有21件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
SP4019

技术参数

可转位刀片布置
通用
切削速度 vc 主要应用
30 m/min - 440 m/min
ISO 代码,转位刀片
CCGT 060202
进给量 f
0.05 mm/rev - 0.3 mm/rev
主要应用
通用
切割深度 ap
0.15 mm - 3 mm
类型
SP4019
切削加工条件
连续
断屑槽
62
刀具材料
HM
精加工/粗加工分配
精加工
更换次数/切刃数量
2

Application Table

铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
 
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
 
铜锌合金
 
通用
 
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image