产品编号: 270796 0,5-1,5

60° 部分牙型刀片,内螺纹,左向 0,5-1,5 mm

品牌: GARANT
螺纹种类 M
螺纹种类 M-LH
螺纹种类 MF-LH
螺纹种类 MF-LH
公差等级 DIN 13 6H
螺纹断面角 60
价格未定

60° 部分牙型刀片,内螺纹,左向 0,5-1,5 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有91件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
0,5-1,5

描述

技术说明:

非全牙型不带修光刃刀片 60° 用于内螺纹。

技术参数

螺距
0.5 mm
最大螺距
1.5 mm
类型
HB 7010
公差等级
DIN 13 6H
螺纹断面角
60 degrees
厚度
3.17 mm
刀片尺寸 L
11 mm
刀具材料
HM

Application Table

铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
90
钢材硬度 < 55 HRC
H
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
130
铜锌合金
N
150
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image