产品编号: 270940

60° 全牙型刀片,内螺纹,右向 HB7010

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
螺纹种类 NPT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有100件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

技术参数

类型
HB7010
螺纹种类
NPT
螺纹断面角
60 °
厚度
3.6 mm
刀片尺寸 L
16 mm
产品类别
螺纹车削用转位刀片

Application Table

铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
90
钢材硬度 < 55 HRC
H
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
130
铜锌合金
N
150
连续
 
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link