产品编号: 270759

60° 全牙型刀片,内螺纹,右向 HB 7125

品牌: GARANT
螺纹种类 M
螺纹种类 MF
螺纹种类 M-LH
公差等级 DIN 13 6H
螺纹断面角 60
螺纹种类 MF-LH
价格未定

60° 全牙型刀片,内螺纹,右向 HB 7125

描述

技术说明:

全牙型刀片 60°,用于符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6H 要求的内螺纹。

技术参数

类型
HB 7125
公差等级
DIN 13 6H
螺纹断面角
60 degrees
厚度
3.6 mm
刀片尺寸 L
16 mm

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
120
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
连续
 
不均匀
 
已中断
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image