产品编号: 270750

60° 全牙型刀片,内螺纹,右向 HB 7010

品牌: GARANT
螺纹种类 MF
螺纹种类 MF-LH
螺纹种类 M
公差等级 DIN 13 6H
螺纹种类 M-LH
螺纹断面角 60
价格未定

60° 全牙型刀片,内螺纹,右向 HB 7010

描述

技术说明:

全牙型刀片 60°,用于符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6H 要求的内螺纹。

技术参数

类型
HB 7010
公差等级
DIN 13 6H
螺纹断面角
60 degrees
厚度
2.42 mm
刀片尺寸 L
9.3 mm

Application Table

铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
90
钢材硬度 < 55 HRC
H
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
130
铜锌合金
N
150
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image