产品编号: 270827

55° 全牙型刀片,内螺纹,右向 HB 7125

品牌: GARANT
螺纹种类 BSP
螺纹种类 BSW
螺纹种类 G
螺纹种类 G
螺纹种类 BSP-LH
螺纹断面角 55
螺纹种类 G-LH
价格未定

55° 全牙型刀片,内螺纹,右向 HB 7125

技术参数

类型
HB 7125
螺纹断面角
55 degrees
厚度
3.6 mm
刀片尺寸 L
16 mm

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
120
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
连续
 
不均匀
 
已中断
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image