产品编号: 270819 19

55° 全牙型刀片,内螺纹,右向 19

品牌: GARANT
螺纹种类 BSW
螺纹断面角 55
螺纹种类 G
螺纹种类 BSP
螺纹种类 G
螺纹种类 BSP-LH
螺纹种类 G-LH
价格未定

55° 全牙型刀片,内螺纹,右向 19

根据需求
货期2-3天
库存还有85件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
19

技术参数

类型
HB 7020
螺纹断面角
55 degrees
厚度
1.85 mm
刀片尺寸 L
6 mm
螺纹牙数 / 英寸
19
刀具材料
HM

Application Table

铝金属(短切屑)
N
200
铝金属含硅量 > 10%
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
70
钢材硬度 < 55 HRC
H
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
90
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
铜锌合金
N
120
连续
 
不均匀
 
已中断
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image