产品编号: 270822

55° 全牙型刀片,内螺纹,右向 HB 7010

品牌: GARANT
螺纹断面角 55
螺纹种类 BSP
螺纹种类 G
螺纹种类 BSP-LH
螺纹种类 BSW
螺纹种类 G
螺纹种类 G-LH
价格未定

55° 全牙型刀片,内螺纹,右向 HB 7010

技术参数

螺纹断面角
55 degrees
刀片尺寸 L
11 mm
类型
HB 7010
厚度
3.17 mm

Application Table

铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
90
钢材硬度 < 55 HRC
H
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
130
铜锌合金
N
150
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image