产品编号: 270850

30° 半牙型刀片,外螺纹,右向 HB 7010

品牌: GARANT
螺纹断面角 30
螺纹种类 TR
公差等级 DIN 103 7e
价格未定

30° 半牙型刀片,外螺纹,右向 HB 7010

描述

技术说明:

  • 具有最大的刀刃稳固性,这是通过坚固负可转位刀片实现的。

  • 优化的通用断屑槽几何形状使得应用范围更加广泛。

  • 经过精密烧结和研磨,因此具有卓越的重复精度。

半牙型 − 对完整的牙型进行切割,并且对螺纹侧边尖端进行去毛刺加工。外径和内径将不会被同时切削加工。
  • 与以下其他制造商生产的刀片兼容:

规格尺寸 16 (L),3 个切削刃:3/8 英寸 (IC)。
半轮廓刀片,用于符合 DIN 103 的外螺纹,公差等级:7e。

技术参数

类型
HB 7010
公差等级
DIN 103 7e
螺纹断面角
30 degrees
厚度
3.6 mm
刀片尺寸 L
16 mm

Application Table

铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
90
钢材硬度 < 55 HRC
H
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
130
铜锌合金
N
150
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image