产品编号: 270370 5,2/1

镗孔刀片。内圆,右向 5,2/1 mm

品牌: GARANT
价格未定

镗孔刀片。内圆,右向 5,2/1 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有12件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
5,2/1

技术参数

最小直径 Dmin
5.2 mm
悬伸长度 L1
15 mm
柄直径 d
5 mm
顶尖与中心之间的距离 F
2.45 mm
最大切割深度 tmax
0.7 mm
平切深 t
0.3 mm

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
200
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
钢材硬度 < 55 HRC
H
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
60
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
铜锌合金
N
150
连续
 
不均匀
 
已中断
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image