产品编号: 271920 ER/IR

部分牙型刀片套装,规格尺寸 16,用于卡簧,右向 ER/IR

品牌: GARANT
标准槽口 DIN 471
标准槽口 DIN 472
价格未定

部分牙型刀片套装,规格尺寸 16,用于卡簧,右向 ER/IR

根据需求
货期2-3天
库存还有63件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ER/IR

描述

Content table use:

部分牙型,DIN 471 和 DIN 472: 编号 271005 和 271015 规格尺寸 1.1;1.3;1.6;1.85
垫片: 编号 272604 和 272624 规格尺寸 S

技术参数

刀具材料
HM
类型
HB 7010
加工方向

Application Table

铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
90
钢材硬度 < 55 HRC
H
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
130
铜锌合金
N
150
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image