产品编号: 273720

转位刀片 精加工 CU 7025

品牌: GARANT
价格未定

转位刀片 精加工 CU 7025

技术参数

主要应用
P
类型
CU 7025
圆角半径 R
0.4 mm
更换次数/切刃数量
2
可转位刀片布置
通用

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
140
连续
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image