产品编号: 273737

转位刀片 全圆弧 HB 7215

品牌: GARANT
价格未定

转位刀片 全圆弧 HB 7215

技术参数

主要应用
K
其他应用
P
类型
HB 7215
更换次数/切刃数量
2
可转位刀片布置
通用

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
300
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
210
灰铸铁(球墨铸铁)
K
280
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image