产品编号: 273728

转位刀片 中度加工 HB 7010

品牌: GARANT
价格未定

转位刀片 中度加工 HB 7010

技术参数

主要应用
P
其他应用
K
类型
HB 7010
圆角半径 R
0.2 mm
更换次数/切刃数量
2
可转位刀片布置
通用

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
230
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
190
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
130
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
150
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
140
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
70
灰铸铁(球墨铸铁)
K
200
铜锌合金
N
250
通用
 
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image