产品编号: 270252

精车刀片,内圆,左向 L1 = 35 mm

品牌: GARANT
价格未定

精车刀片,内圆,左向 L1 = 35 mm

技术参数

悬伸长度 L1
35 mm

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
200
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
钢材硬度 < 55 HRC
H
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
60
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
铜锌合金
N
150
连续
 
不均匀
 
已中断
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image