• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
产品编号: 270514 4,2

精车刀片,内圆,右向 4,2 mm

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有39件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

应用:

适用于刀片固定器,编号 270200 − 270204。

技术参数

最小直径 Dmin
4.2 mm
悬伸长度 L1
16 mm
柄直径 d
4 mm
顶尖与中心之间的距离 L3
1.95 mm
最大切割深度 tmax
0.3 mm
半径 R
0.15 mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.020 mm/U
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
0.015 mm/U
进给量 f,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢
0.015 mm/U
产品类别
车削用刀片

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
200
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
钢材硬度 < 55 HRC
H
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
60
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
铜锌合金
N
150
连续
 
不均匀
 
已中断
 
湿,最大
 

Share this product

or copy this link