产品编号: 260018

硬质合金内圆车刀套装

品牌: GARANT
内圆车削最大深度 8×D
内冷式 是
标准 DIN 8024
刀具材料 HM
价格未定

硬质合金内圆车刀套装

根据需求
货期2-3天
库存还有31件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询

技术参数

应用形式
右向
内圆车削最大深度
8×D
刀具材料
HM
标准
DIN 8024
内冷式
ISO 代码 刀杆
E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
配套适用的转位刀片
CC..0602..
最小预钻孔直径 Dmin
10 mm; 12 mm; 14 mm
中心偏差
5 mm; 6 mm; 8 mm
工作高度 H
7.6 mm; 9.6 mm; 11.5 mm
总长度
125 mm; 125 mm; 150 mm

备件和附件

    价格未定
    转位刀片螺栓套件 10 件套 GARANT 产品编号: 269413
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日左右
    货期4-6个工作日左右
    货期1-2周左右
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image