产品编号: 272606

用于车刀杆的垫板 右向

品牌: GARANT
价格未定

用于车刀杆的垫板 右向

描述

应用:

用于加工满足尺寸要求的螺纹。和螺纹车削刀片,编号 270700 − 271900 配套使用。

提示:

无固定倾角的刀杆随附一个 1.5° 刀垫。

技术参数

用于刀片尺寸 L
22 mm
应用形式
右向
产品名称属性
右向
loading spinner image
loading spinner image