产品编号: 273800

槽刀杆 直头−外圆 0° 右向

品牌: GARANT
价格未定

槽刀杆 直头−外圆 0° 右向

描述

技术说明:

  • 刀片座和固定器之间的啮合接触面确保极其牢固的连接和精确夹持。
  • 为确保最佳连接,刀柄上激光标刻有装配螺栓的最大拧紧力矩。
  • 实现卓越的位置精度以及对轴向和径向切削力的最高耐抗性。

适合于:

刀片座编号 273812;273815;273817;273820;273822;273824;273826;273828。

供货范围:

配套提供装配螺栓。

提示:

刀片座需单独订购。
初始值降低 30% 到 50%,视具体的装夹情况和材质而定。

技术参数

应用形式
右向
loading spinner image
loading spinner image