产品编号: 273756

槽刀杆 左向

品牌: GARANT
价格未定

槽刀杆 左向

描述

技术说明:

采用高强度工具钢(>1300 N/mm2)加工制成。由于配合凸面刀片夹装,获得针对轴向和径向切削力的最佳耐抗性,继而明显改进表面加工质量和生产效率。

提示:

From groove width 6 mm at tmax 5×groove width, the second cutter comes into contact with the workpiece. This can lead to scoring. Reliably free of scoring up to tmax 24.5 mm.

技术参数

应用形式
左向
内冷式
能够轴向切断
手柄类型
刀夹
loading spinner image
loading spinner image