产品编号: 273760

槽刀杆 右

品牌: GARANT
价格未定

槽刀杆 右

描述

技术说明:

采用高强度工具钢(>1300 N/mm2)加工制成。由于配合凸面刀片夹装,获得针对轴向和径向切削力的最佳耐抗性,继而明显改进表面加工质量和生产效率。

提示:

从 19.5 mm(切宽不超过 3 mm)或 24.5 mm(切宽 4 mm 以上)开始,第二个切削刃与工件接触。这可能会产生凹槽。
如有必要,使用单刃切断刀片,编号 273656– 273670。

技术参数

应用形式
内冷式
能够轴向切断
手柄类型
刀夹
loading spinner image
loading spinner image