产品编号: 270140

微型转位刀片,用于内部攻丝 右向 HB720

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
标准 DIN 13
价格未定

微型转位刀片,用于内部攻丝 右向 HB720

技术参数

类型
HB720
螺纹断面角
60 degrees
标准
DIN 13

Application Table

铝,塑料
N
80
铝金属(短切屑)
N
80
铝金属含硅量 > 10%
N
60
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
70
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
60
铜锌合金
N
80
连续
 
不均匀
 
已中断
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image