产品编号: 270060 8

微型转位刀片,用于内部倒角 右向 8 mm

品牌: GARANT
价格未定

微型转位刀片,用于内部倒角 右向 8 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有76件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
8

技术参数

最小直径 Dmin
8 mm
类型
HB 720
刀片尺寸 直径 d
6 mm
刀片厚度 T
3.8 mm
顶尖与中心之间的距离 F
4.65 mm
最大切割深度 tmax
1 mm
半径 R
0.2 mm
棱边宽度 W
1.3 mm
斜尖角 α
45 degrees
进给量 f
0.02 mm/rev - 0.03 mm/rev
最大切割深度 ap max
0.15 mm - 0.5 mm

Application Table

铝,塑料
N
80
铝金属(短切屑)
N
80
铝金属含硅量 > 10%
N
60
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
70
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
60
铜锌合金
N
80
连续
 
不均匀
 
已中断
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image