产品编号: 272624 S

垫片用于内圆车刀杆 S 度

品牌: GARANT
价格未定

垫片用于内圆车刀杆 S 度

根据需求
货期2-3天
库存还有13件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
S

描述

技术说明:

用于轮廓车削刀片。仅与编号为 271005 − 271035 的刀片一起使用。

应用:

用于加工满足尺寸要求的螺纹。和螺纹车削刀片,编号 270700 − 271900 配套使用。

提示:

无固定倾角的刀杆随附一个 1.5° 刀垫。

技术参数

倾角
0 degrees
用于刀片尺寸 L
16 mm
应用形式
右向仿形车削
loading spinner image
loading spinner image