• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
产品编号: 273674 1,5

切断切槽 1,5 mm

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
1,5
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

适用于小直径和小切削力的切断刀。

技术参数

切宽 W
1.5 mm
主要应用
P
其他应用
K
切削加工条件
连续
类型
HB7010
刀具材料
HM
切宽 w 公差
± 0.03 mm
进给量 f
0.03 mm/U - 0.12 mm/U
圆角半径 R
0.1 mm
更换次数/切刃数量
2
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
可转位刀片型材
通用
产品类别
切槽用转位刀片

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
230
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
190
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
130
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
150
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
140
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
70
灰铸铁(球墨铸铁)
K
200
铜锌合金
N
250
通用
 
连续
 
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link