产品编号: 273680

切断刀片 左向 10° HU7310

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有424件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

技术参数

主要应用
N
其他应用
钛合金
切削加工条件
连续
类型
HU7310
圆角半径 R
0.05 mm
更换次数/切刃数量
2
可转位刀片型材
左向
产品类别
切槽用转位刀片

Application Table

铝,塑料
N
350
铝金属(短切屑)
N
350
铝金属含硅量 > 10%
N
280
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
连续
 
不均匀
 
湿,最大
 

Share this product

or copy this link