产品编号: 273150

切断刀片 右向 HB 7035

品牌: GARANT
价格未定

切断刀片 右向 HB 7035

技术参数

类型
HB 7035
更换次数/切刃数量
1
可转位刀片布置
右向

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
40
灰铸铁(球墨铸铁)
K
80
连续
 
不均匀
 
已中断
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image