产品编号: 273350

切断刀片 右向 CU 7033

品牌: GARANT
价格未定

切断刀片 右向 CU 7033

技术参数

类型
CU 7033
更换次数/切刃数量
1
可转位刀片布置
右向

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
40
连续
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image