产品编号: 273682 2

切断刀片 右向 5° 2 mm

品牌: GARANT
价格未定

切断刀片 右向 5° 2 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有1,000件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
2

技术参数

更换次数/切刃数量
2
圆角半径 R
0.2 mm
类型
HB 7020
可转位刀片布置
右向
主要应用
P
其他应用
M
切宽 w 公差
± 0.03 mm
进给量 f
0.05 mm/rev - 0.15 mm/rev
切宽 W
2 mm
刀具材料
HM

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
140
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
130
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
200
铜锌合金
N
250
通用
 
连续
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image