产品编号: 273780

刀片

品牌: GARANT
价格未定

刀片

描述

适合于:

刀座,编号 273984 – 273994 或者 319132 − 319133(VDI 刀座)。

提示:

安装扳手编号 279920 需单独订购。从 19.5 mm 切深(切宽不超过 3 mm)或 24.5 mm 切深(切宽 4 mm 以上)开始,第二个切削刃与工件接触。这可能会产生凹槽。如有必要,使用单刃切断刀片,编号 273656 – 273670。

技术参数

内冷式
手柄类型
刀夹
能够轴向切断
loading spinner image
loading spinner image