产品编号: 273818

凸型刀片座 用于端面开槽 左向

品牌: GARANT
价格未定

凸型刀片座 用于端面开槽 左向

描述

技术说明:

通过刀片座和固定器之间的啮合接触面实现极其牢固的连接和精确的夹持。

应用:

配套使用车刀杆,编号 273800 至 273811。

供货范围:

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。

备件:

夹紧螺栓,编号 279815 9。

提示:

D1 = 最小直径,针对第 1 刀切入 / D2 = 最大直径,针对第 1 刀切入。
根据实际切削条件和材料,将工艺参数降低 30 − 50%。

技术参数

应用形式
左向
切宽 W
4 mm
loading spinner image
loading spinner image