产品编号: 272121 25/11

内圆车刀杆,采用固定倾角 3° 25/11 mm

品牌: GARANT
内冷式 是
价格未定

内圆车刀杆,采用固定倾角 3° 25/11 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有28件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
25/11

描述

技术说明:

采用固定倾角。
带内冷。

应用:

用于加工标准螺纹 M16×2 和 M18×2.5。

技术参数

刀片尺寸
11 mm
应用形式
内冷式
接口/接头
20 mm
配套适用于刀片尺寸 L
11 mm
最小预钻孔直径 Dmin
13 mm
中心偏差
7.3 mm
总长度
180 mm
空闲长度
25 mm

备件和附件

    价格未定
    用于 Torx® 的批头,E 6.3 柄部 TX8 PB Swiss Tools 产品编号: 674248
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有94件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    扭力起子 带刻度,可更换刀身座 500 cNm GARANT 产品编号: 659906
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有14件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    夹紧螺栓 GARANT 产品编号: 272520
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有1,017件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image