产品编号: 290420

键槽拉刀 HSS 配合 JS9

品牌: Dumont
刀具材料 HSS
价格未定

键槽拉刀 HSS 配合 JS9

描述

技术说明:

规格尺寸 4B1 至 8C1 额外带有 45° 倒角。
用于同时对尖锐的槽边开展去毛刺加工。

应用:

用于在一个贯通行程中按照 DIN 6885 标准经济合理地制造键槽。在经过 1/3 和 2/3 的贯通行程后,将压力挺杆短时抬起 − 拉刀将自行校正。

提示:

  • 针对规格尺寸 2A 请使用编号 290405 2A。
  • 配合件 P9 和 H9 敬请详询。

技术参数

刀具材料
???

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
油
 
loading spinner image
loading spinner image