产品编号: 290405

键槽拉刀 HSS 配合 JS9

品牌: Dumont
刀具材料 HSS
价格未定

键槽拉刀 HSS 配合 JS9

描述

应用:

用于制造符合德国工业标准(DIN)6885 的键槽。

供货范围:

拉刀包括必要的附件。

提示:

  • 加工高韧性材料时,可提高槽数或者使用特殊的拉刀(根据需要可供货)。
  • 在经过三个贯通行程中的第 1 个和第 2 个贯通行程后,将压力挺杆短时间抬起 − 拉刀将自行校正。
  • 带涂层的拉刀和英制拉刀请详询。
  • 拉床请参阅第 2 册(手动和测量工具)。
  • 规格尺寸如需 28、32 和 36,敬请垂询,供货期短。

技术参数

刀具材料
???

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
油
 
loading spinner image
loading spinner image