产品编号: 296605

车刀,宽型 中性,类似于 DIN 4976(ISO 4) P20/K25

品牌: HOLEX
价格未定

车刀,宽型 中性,类似于 DIN 4976(ISO 4) P20/K25

描述

技术说明:

硬质合金 − 钢柄具有 700 - 800 N/mm2 强度和精铣安装面。搭载经过金刚石研磨的硬质合金刀片。刀片的自由面倒角经过精细打磨。所有车刀均配有锋利的切削刃。刀刃经过碳化硼研磨,切削楔的坚韧性得到了提高。切削刃研磨情况取决于工作条件。当进行粗切削或间断切削时,务必对切削刃进行研磨。
装备了经过金刚石研磨的硬质合金刀片。

应用:

P20/K25 适用于钢和铸铁加工。
M20 适用于不锈钢加工。

注意:

进行粗切削或间断切削时,应当用碳化硼手操珩磨刷(编号 558400 或 558420)对切削刃进行研磨。

技术参数

刀具材料
P20/K25
loading spinner image
loading spinner image