产品编号: 290191

滚花轮 PM BR 45°

品牌: Zeus
刀具材料 PM
配套适用的标准 DIN 82
价格未定

滚花轮 PM BR 45°

描述

技术说明:

粉末冶金高速钢材质,特别耐磨损。

提示:

其他尺寸请详询。

技术参数

滚花规格
BR 45°
配套适用的标准
DIN 82
刀具材料
PM

Application Table

铝,塑料
N
70
铝金属(短切屑)
N
35
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
45
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
50
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
25
铜锌合金
N
65
油
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image