产品编号: 290276

滚花轮 PM BL 30°

品牌: Zeus
配套适用的标准 DIN 82
刀具材料 PM
价格未定

滚花轮 PM BL 30°

描述

技术说明:

粉末冶金高速钢材质,特别耐磨损。

提示:

  • 规格 21.5×5×8,适用于 Quick 刀具。
  • 其他尺寸请详询。

技术参数

滚花规格
BL 30°
配套适用的标准
DIN 82
刀具材料
PM

Application Table

铝,塑料
N
160
铝金属(短切屑)
N
110
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
65
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
60
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
35
铜锌合金
N
120
油
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image