产品编号: 290400

拉刀套装 HSS,全套装在木盒中 配合 JS9

品牌: Dumont
刀具材料 HSS
价格未定

拉刀套装 HSS,全套装在木盒中 配合 JS9

描述

技术说明:

选择拉刀 HSS 编号 290405,包含必需的附件 - 编号 290410 和导向套 - 编号 290415。在用于安全、条理存放的优质牢固木盒中供货。

提示:

  • 配合 P9 和 H9 需加价 15%,由工厂直接提供。
  • 用于一次循环的拉刀套装承索。
  • 拉床请参阅第 2 册(手动和测量工具)。

技术参数

刀具材料
???

Application Table

铝,塑料
 
铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
油
 
loading spinner image
loading spinner image