产品编号: 262163 UNI

DCGT 11T304 L UNI

品牌: GARANT
价格未定

DCGT 11T304 L UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有99件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

技术参数

切削速度 vc 主要应用
55 m/min - 230 m/min
ISO 代码,转位刀片
DCGT 11T304 L
进给量 f
0.2 mm/rev - 0.5 mm/rev
主要应用
通用
切割深度 ap
1 mm - 4 mm
类型
HB7035
切削加工条件
严重中断
断屑槽
通用
刀具材料
HM

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
 
通用
 
连续
 
不均匀
 
已中断
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image