产品编号: 220816 ALU

ZDET 16M512 FR-721 ALU

品牌: Kennametal
刀具材料 HM
价格未定

ZDET 16M512 FR-721 ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有25件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

建议:

在更换可转位刀片时,请同时更换夹紧螺钉。为可转位刀片随附了备用螺钉。

提示:

fz 适用于 ae = 0.3×D。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
ZDET 16M512 FR-721
型号
类型
GH1
刀具材料
硬质合金
fz 针对粗加工,最大 ap max 16 mm
0.12 mm - 0.25 mm
fz 针对半精加工,ap 3 mm
0.05 mm - 0.15 mm
fz 针对精加工,ap 1 mm
0.02 mm - 0.1 mm
切边时的最大切割深度 ap max
16 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
16 mm

Application Table

铝,塑料
N
1640
铝金属(短切屑)
N
1370
铝金属含硅量 > 10%
N
1095
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image