产品编号: 221926

XDLW...SR-S SC6525

品牌: Kennametal
刀具材料 HM
价格未定

XDLW...SR-S SC6525

描述

技术说明:

特别厚的可转位刀片,带有经过研磨加工的倒角。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

类型
SC6525
刀具材料
硬质合金

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
340
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
155
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image