产品编号: 221920

X.LT...ER-D721 GH2

品牌: Kennametal
刀具材料 HM
价格未定

X.LT...ER-D721 GH2

描述

技术说明:

特别厚的可转位刀片,带有经过研磨加工的倒角。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

类型
GH2
刀具材料
硬质合金

Application Table

铝金属(短切屑)
N
800
铝金属含硅量 > 10%
N
600
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image