产品编号: 221928

X.LT...ER-D411 SP6519

品牌: Kennametal
刀具材料 HM
价格未定

X.LT...ER-D411 SP6519

描述

技术说明:

特别厚的可转位刀片,带有经过研磨加工的倒角。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

类型
SP6519
刀具材料
硬质合金

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
280
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
185
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
130
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
210
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
160
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
220
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image