产品编号: 221925

X.L...ER-D41 X400

品牌: Kennametal
刀具材料 HM
价格未定

X.L...ER-D41 X400

描述

技术说明:

特别厚的可转位刀片,带有经过研磨加工的倒角。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

类型
X400
刀具材料
硬质合金

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
110
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image