产品编号: 225625 INOX

WNMU 080608 EN-SM INOX

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

WNMU 080608 EN-SM INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有130件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

描述

技术说明:

带有 MEGACOAT 镀层的转位刀片,6 条切刃 − 转位刀片两面均可使用。轴向前角最大达到 13°,因而可以显著降低切削力。

应用:

SM 刃型具有很大的正角,适合软质材料。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

每颗刀齿的进给 fz
0.06 − 0.2 mm
刀具材料
硬质合金
类型
PR1535
型号
不锈钢
ISO 代码,转位刀片
WNMU 080608 EN-SM
切槽时的最大切割深度 ap max
8 mm
切边时的最大切割深度 ap max
8 mm

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
160
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
150
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image