产品编号: 225626 GG

WNMU 080608 EN-GM GG

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

WNMU 080608 EN-GM GG

根据需求
货期2-3天
库存还有20件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
GG

描述

技术说明:

带有 MEGACOAT 镀层的转位刀片,6 条切刃 − 转位刀片两面均可使用。轴向前角最大达到 13°,因而可以显著降低切削力。

应用:

GM 刃型是通用加工的首选。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

每颗刀齿的进给 fz
0.1 − 0.3 mm
刀具材料
硬质合金
类型
PR1510
型号
GG
ISO 代码,转位刀片
WNMU 080608 EN-GM
切槽时的最大切割深度 ap max
8 mm
切边时的最大切割深度 ap max
8 mm

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
180
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image