产品编号: 225628 S

WNEU 080608 EN-GL S

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

WNEU 080608 EN-GL S

根据需求
货期2-3天
库存还有31件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
S

描述

技术说明:

带有 MEGACOAT 镀层的转位刀片,6 条切刃 − 转位刀片两面均可使用。轴向前角最大达到 13°,因而可以显著降低切削力。
经过研磨加工,可以显著提高表面加工的质量。

应用:

GL 刃由于具有表面研磨的结构和平刀刃,因此适合于对加工表面质量要求高的场合。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
WNEU 080608 EN-GL
型号
S
类型
CA6535
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.06 − 0.1 mm
切边时的最大切割深度 ap max
8 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8 mm

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
240
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
200
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
40
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image