产品编号: 224029 GG

SPMT 1806 EDSR-NB3T GG

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

SPMT 1806 EDSR-NB3T GG

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
GG

描述

技术说明:

特殊的可转位刀片几何构造,不仅可以减小切削力,而且还能改善断屑能力。所有类型都带有 Wiper 切削刃,可以确保大的进给量。

应用:

NB2T / NB3T:特别适合断续切割,强大的切割性能和理想的进给量。

提示:

铣刀配套数量相同的 NB2 型和 NB3 型转位刀片,交替安装。留意铣刀头上的刀片配套信息。
应用参考值,针对 ae = 1×D 的情形。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SPMT 1806 EDSR-NB3T
型号
GG
类型
PR1210
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.06 - 0.25 mm
应用
粗加工
切边时的最大切割深度 ap max
12 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12 mm

Application Table

灰铸铁(球墨铸铁)
K
180
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image