产品编号: 224022 ST1400

SPMT 1806 EDER-NB2P ST1400

品牌: Kyocera
刀具材料 HM
价格未定

SPMT 1806 EDER-NB2P ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有40件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

描述

技术说明:

特殊的可转位刀片几何构造,不仅可以减小切削力,而且还能改善断屑能力。所有类型都带有 Wiper 切削刃,可以确保大的进给量。

应用:

NB2P / NB3P:可以减小切削力。专门用于大悬伸和薄壁工件。

提示:

铣刀配套数量相同的 NB2 型和 NB3 型转位刀片,交替安装。留意铣刀头上的刀片配套信息。
应用参考值,针对 ae = 1×D 的情形。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SPMT 1806 EDER-NB2P
型号
ST1400
类型
PR1230
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.06 - 0.3 mm
应用
柔性切削
切边时的最大切割深度 ap max
12 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
160
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image