产品编号: 222082

SOMT....20ER-LD PR1510

品牌: KYOCERA

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有40件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

4 切刃转位刀片,采用凸形切刃,可以减小切削力。

应用:

LD 刃型同样也适合大切深加工(ap max= 5 mm),同时配合中等大小的进给量。
不适合用于螺旋铣、插铣和轮廓铣或用于加工近乎垂直的工件壁。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SOMT....20ER-LD
类型
PR1510
刀具材料
硬质合金
更换次数/切刃数量
4
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

灰铸铁(球墨铸铁)
K
180
湿,最大
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link